Climax Metal Products Sd-008008-04ql | Trống chà nhám 39al76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI SD-008008-04QL Máy chà nhám Đường kính 1/2 inch Chiều rộng 1/2 inch 30000 vòng / phút | AH8WXG 39AL76

CLIMAX METAL PRODUCTS Trống chà nhám SD-008008-04QL Đường kính 1/2 inch Chiều rộng 1/2 inch 30000 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AH8WXG phần: SD-008008-04QLTham chiếu chéo: 39AL76
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
€7.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrống chà nhám
đường kính1 / 2 "
Vật chấtCao su
Tối đa RPM30,000
Kích thước chân1 / 8 "
UPC044861013649
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8467990190
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhTối đa RPMKích thước chânChiều rộngGiá cả
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI SD-012016-04NL Trống chà nhám Đường kính 3/4 inch Chiều rộng 1 inch 19000 vòng / phút | AH8WXH 39AL78 SD-012016-04NL3 / 4 "19,0001 / 4 "1"€4.53
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI SD-012032-04QL Máy chà nhám Đường kính 3/4 inch Chiều rộng 2 inch 9000 vòng / phút | AH8WXJ 39AL79 SD-012032-04QL3 / 4 "90001 / 4 "2"€9.82
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI SD-016016-04NL Máy chà nhám Đường kính 1 inch Chiều rộng 1 inch 15000 vòng / phút Cao su | AH8WXK 39AL80 SD-016016-04NL1"15,0001 / 4 "1"€5.54
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI SD-016016-04QL Máy chà nhám Đường kính 1 inch Chiều rộng 1 inch 15000 vòng / phút | AH8WXL 39AL81 SD-016016-04QL1"15,0001 / 4 "1"€7.60
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI SD-016032-04QL Máy chà nhám Đường kính 1 inch Chiều rộng 2 inch 8000 vòng / phút | AH8WXM 39AL82 SD-016032-04QL1"80001 / 4 "2"€9.52
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI SD-032032-04NL Máy chà nhám Đường kính 2 inch Chiều rộng 2 inch 6000 vòng / phút | AH8WXN 39AL83 SD-032032-04NL2"60001 / 4 "2"€12.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS Trống chà nhám SD-008008-04QL Đường kính 1/2 inch Chiều rộng 1/2 inch 30000 vòng / phút
€7.76 /đơn vị