SALSBURY INDUSTRIES Vỏ bề mặt 3804S-BRZ cho một cột 4 cửa bằng đồng
Khoản mục: AH3RUK
phần: 3804S-BRZTham chiếu chéo: 33KX09
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bao vây |
Độ sâu | 17.5 " |
Kết thúc | Đồng sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 17.625 " |
Vật chất | Nhôm |
Gắn kết | Bề mặt |
Số cột | 1 |
Chiều rộng | 17.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.67 |
Chiều cao tàu (cm) | 49.85 |
Chiều dài tàu (cm) | 49.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 49.53 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Kết thúc | Chiều cao | Gắn kết | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3804S-ALM | 17.5 " | Sơn tĩnh điện màu xám | 17.625 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
| |
3804S-GLD | 17.5 " | Bột vàng tráng | 17.625 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
| |
3804S-SAN | 17.5 " | Sơn bột màu be | 17.625 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
| |
3805S-ALM | 17.5 " | Sơn tĩnh điện màu xám | 21.125 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
| |
3805S-BRZ | 17.5 " | Đồng sơn tĩnh điện | 21.125 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
| |
3805S-GLD | 17.5 " | Bột vàng tráng | 21.125 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
| |
3805S-SAN | 17.5 " | Sơn bột màu be | 21.125 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.