SALSBURY INDUSTRIES Vỏ đứng tự do 3904D-GLD cho vàng hai cột 4 cửa
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bao vây |
Độ sâu | 19 " |
Kết thúc | Bột vàng tráng |
Chiều cao | 48.25 " |
Vật chất | Nhôm |
Gắn kết | Tự do |
Số cột | 1 |
Chiều rộng | 32.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 27.22 |
Chiều cao tàu (cm) | 127.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 87 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Kết thúc | Chiều cao | Gắn kết | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3804S-ALM | 17.5 " | Sơn tĩnh điện màu xám | 17.625 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
| |
3804S-BRZ | 17.5 " | Đồng sơn tĩnh điện | 17.625 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
| |
3804S-GLD | 17.5 " | Bột vàng tráng | 17.625 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
| |
3804S-SAN | 17.5 " | Sơn bột màu be | 17.625 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
| |
3805S-ALM | 17.5 " | Sơn tĩnh điện màu xám | 21.125 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
| |
3805S-BRZ | 17.5 " | Đồng sơn tĩnh điện | 21.125 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
| |
3805S-GLD | 17.5 " | Bột vàng tráng | 21.125 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.