SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14AFU Hộp thư Ngang Usps 16 Cửa Nhôm Fl 51-1/2 Inch
Khoản mục: AG3LWM
phần: 3714D-14AFUTham chiếu chéo: 33LX66
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Nhôm |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 51.5 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 155 lb |
Số lượng cửa | 16 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 70.31 |
Chiều cao tàu (cm) | 135.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.14 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
3714D-14ARU | Nhôm | - | RFQ
| |
3714D-14GFU | Gói Vàng | - | RFQ
| |
3714D-14GRU | Gói Vàng | - | RFQ
| |
3714D-14SFU | Sa thạch | - | RFQ
| |
3714D-14SRU | Sa thạch | - | RFQ
| |
3714D-14ZFU | Gói Đồng | - | RFQ
| |
3714D-14ZRU | Gói Đồng | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.