SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14ZFU Hộp thư Ngang Usps 16 Cửa Đồng Fl 51-1/2 Inch
Khoản mục: AG3LWU
phần: 3714D-14ZFUTham chiếu chéo: 33LX72
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Đồng |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 51.5 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 155 lb |
Số lượng cửa | 16 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 70.31 |
Chiều cao tàu (cm) | 135.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.14 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
3714D-14AFU | Nhôm | - | RFQ
| |
3714D-14ARU | Nhôm | - | RFQ
| |
3714D-14GFU | Gói Vàng | - | RFQ
| |
3714D-14GRU | Gói Vàng | - | RFQ
| |
3714D-14SFU | Sa thạch | - | RFQ
| |
3714D-14SRU | Sa thạch | - | RFQ
| |
3714D-14ZRU | Gói Đồng | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.