SALSBURY INDUSTRIES 3712D-11SRU Hộp thư ngang Usps 13 cửa Đá sa thạch Rl 44-1/2 Inch
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Sa thạch |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 44.5 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 145 lb |
Số lượng cửa | 13 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 51.71 |
Chiều cao tàu (cm) | 118.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.14 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
3712D-11GRU | Gói Vàng | 44.5 " | 145 lb | - | RFQ
| |
3712D-11SFU | Sa thạch | 44.5 " | 145 lb | - | RFQ
| |
3712D-11ZFU | Gói Đồng | 44.5 " | 145 lb | - | RFQ
| |
3708D-13AFU | Nhôm | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
| |
3708D-13ARU | Nhôm | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
| |
3708D-13GFU | Gói Vàng | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
| |
3708D-13GRU | Gói Vàng | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.