SALSBURY INDUSTRIES 3708D-13AFU Hộp thư Ngang Usps 13 Cửa Nhôm Fl 30-1/2 Inch
Khoản mục: AG3KFE
phần: 3708D-13AFUTham chiếu chéo: 33LL67
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Nhôm |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 30.5 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 115 lb |
Số lượng cửa | 13 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 52.16 |
Chiều cao tàu (cm) | 82.55 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.14 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
3712D-11GRU | Gói Vàng | 44.5 " | 145 lb | - | RFQ
| |
3712D-11SFU | Sa thạch | 44.5 " | 145 lb | - | RFQ
| |
3712D-11SRU | Sa thạch | 44.5 " | 145 lb | - | RFQ
| |
3712D-11ZFU | Gói Đồng | 44.5 " | 145 lb | - | RFQ
| |
3708D-13ARU | Nhôm | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
| |
3708D-13GFU | Gói Vàng | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
| |
3708D-13GRU | Gói Vàng | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.