SALSBURY INDUSTRIES 3708D-09GRU Hộp thư Ngang Usps 10 Cửa Vàng Rl 30-1/2 Inch
Khoản mục: AG3JYP
phần: 3708D-09GRUTham chiếu chéo: 33LK40
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Vàng |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 30.5 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 95 lb |
Số lượng cửa | 10 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 41.73 |
Chiều cao tàu (cm) | 82.55 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.14 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3610AFU | Nhôm | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3610ARU | Nhôm | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3610GFU | Gói Vàng | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3610GRU | Gói Vàng | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3610SFU | Sa thạch | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3610SRU | Sa thạch | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3610ZFU | Gói Đồng | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.