SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03GRP Hộp Thư Ngang Riêng Tư 3 Cửa Vàng Rl 20 Inch
Khoản mục: AG3HAM
phần: 3705S-03GRPTham chiếu chéo: 33KV86
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Vàng |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 20 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 40 lb |
Số lượng cửa | 3 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | Riêng |
Chiều rộng | 16.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 18.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 58.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 50.8 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Mục | Khối lượng tịnh | Số lượng cửa | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703S-01ARP | Nhôm | 17 " | 13 " | Hộp thư ngang | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01GRP | Gói Vàng | 17 " | 13 " | Hộp thư ngang | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01SRP | Sa thạch | 17 " | 13 " | Hộp thư ngang | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01ZRP | Gói Đồng | 17 " | 13 " | Hộp thư ngang | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3704S-01ZFP | Gói Đồng | 17 " | 16.5 " | Hộp thư ngang | 35 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01AFP | Nhôm | 17 " | 13 " | Hộp thư ngang | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01GFP | Gói Vàng | 17 " | 13 " | Hộp thư ngang | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.