SALSBURY INDUSTRIES 3415D-18WHT Hộp Thư Có Bệ 20 Cửa Màu Trắng 70-1/4 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư Bệ |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | trắng |
Độ sâu | 19 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 70.25 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Bệ đỡ |
Khối lượng tịnh | 210 lb |
Số lượng cửa | 20 |
Sự định hướng | Ngang |
Chiều cao bài | 13 " |
Tài liệu bài | Nhôm |
Độ dày bài đăng | 12 " |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | 4C |
Chiều rộng | 32.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 100.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 183.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 87 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Số lượng cửa | Chiều cao bài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3405D-08GRN | màu xanh lá | 48.13 " | 105 lb | 8 | 26 " | 32.25 " | - | RFQ
| |
3415S-3PGRN | màu xanh lá | 70.25 " | 120 lb | 3 | 13 " | 17.5 " | - | RFQ
| |
3413S-06SAN | Sa thạch | 63.25 " | 110 lb | 7 | 13 " | 17.5 " | - | RFQ
| |
3415S-06GRN | màu xanh lá | 70.25 " | 120 lb | 6 | 13 " | 17.5 " | - | RFQ
| |
3412D-05SAN | Sa thạch | 59.75 " | 180 lb | 7 | 13 " | 32.25 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.