SALSBURY INDUSTRIES 2265SP Letter Box Slim Recessed Sandstone
Khoản mục: AG3GLV
phần: 2265SPTham chiếu chéo: 33KR88
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Sa thạch |
Độ sâu | 3.5 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 19 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 15 lb |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Theo chiều dọc |
Dung lượng khe cắm | 7-1 / 2 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | Mảnh khảnh |
Chiều rộng | 11 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 55.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Mã HS | 9403200020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.