SALSBURY INDUSTRIES Hộp thư 2260GP Bề mặt mỏng Màu xanh lá cây
Khoản mục: AG3GLN
phần: 2260GPTham chiếu chéo: 33KR82
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | màu xanh lá |
Độ sâu | 3.75 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 19 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Bề mặt |
Khối lượng tịnh | 15 lb |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Theo chiều dọc |
Dung lượng khe cắm | 7-1 / 2 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | Mảnh khảnh |
Chiều rộng | 11 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.54 |
Chiều cao tàu (cm) | 55.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Mã HS | 9403200020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.