SALSBURY INDUSTRIES 2199 Hộp Thư Chìa Khóa Trống Bằng Đồng 5 PK50
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phím trống |
Độ sâu | 1" |
Chiều cao | 3" |
Loại rãnh then | Hộp thư |
Chiều dài | 3" |
Nhà sản xuất khóa | Công nghiệp Salsbury |
Vật chất | Đồng thau rắn |
Số ghim | 5 |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Chiều rộng | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.83 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.89 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.13 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.