SALSBURY INDUSTRIES 3499 Hộp thư có bệ Chìa khóa Trống 5 PK50
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phím trống |
Loại rãnh then | Hộp thư |
Chiều dài | 3" |
Nhà sản xuất khóa | Công nghiệp Salsbury |
Vật chất | Đồng thau rắn |
Số ghim | 5 |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.52 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.83 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.15 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.13 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.