Ruland Mfg Spc-8-6-ss | Khớp nối Đường kính lỗ khoan hai mảnh 1/2 X 3/8 In | 2apu3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING SPC-8-6-SS Khớp nối Hai mảnh Đường kính lỗ khoan 1/2 x 3/8 In | AB9AJM 2APU3

RULAND MANUFACTURING Khớp nối SPC-8-6-SS Đường kính lỗ khoan hai mảnh 1/2 x 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AB9AJM phần: SPC-8-6-SSTham chiếu chéo: 2APU3
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
€292.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.1/2 x 3/8 "
Dia chi.1.328 "
Chiều rộng rãnh then1/8 x 3/32 "
Vật chấtThép không gỉ
Max. Mô-men xoắn540 In.
Bên ngoài Dia.1.125 "
Chiều dài tổng thể1.75 "
Kích thước vít# 8-32 "
KiểuLoại kẹp hai mảnh, có rãnh khóa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước vítĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Chiều rộng rãnh thenVật chấtMax. Mô-men xoắnBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
RULAND MANUFACTURING SPC-32-32-SS Khớp nối Hai mảnh Đường kính lỗ khoan 2 In | AA9CAW 1CFD3 SPC-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Thép không gỉ8200 In.3.375 "4.875 "€3,054.83
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-F Khớp nối hai mảnh Đường kính lỗ khoan 3/8 x 1/4 In | AA9MQU 1DYF2 SPC-6-4-F# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Thép ôxit đen450 In.7 / 8 "1.375 "€240.91
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-SS Khớp nối Hai mảnh Đường kính lỗ khoan 3/8 x 1/4 In | AA9MQW 1DYF4 SPC-6-4-SS# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Thép không gỉ240 In.7 / 8 "1.375 "€321.51
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-F Khớp nối Hai mảnh Đường kính lỗ khoan 5/8 In | AB9ADK 2APB3 SPC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Thép ôxit đen1600 In.1 5 / 16 "2"€156.66
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-SS Khớp nối Hai mảnh Đường kính lỗ khoan 5/8 In | AB9ADN 2APB6 SPC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Thép không gỉ950 In.1 5 / 16 "2"€293.03
RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-F Khớp Nối Hai Mảnh Đường Kính Lỗ 5/8 x 1/2 In | AB9ADR 2APB9 SPC-10-8-F# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Thép ôxit đen1600 In.1 5 / 16 "2"€240.24
RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-SS Khớp nối Hai mảnh Đường kính lỗ khoan 5/8 x 1/2 In | AB9ADV 2APC3 SPC-10-8-SS# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Thép không gỉ950 In.1 5 / 16 "2"€349.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Khớp nối SPC-8-6-SS Đường kính lỗ khoan hai mảnh 1/2 x 3/8 In
€292.27 /đơn vị