Caddy 4180150fl | J Hanger Nỉ Lót Size 1 1/2 In | 1rvb1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4180150FL J Móc áo lót nỉ Kích thước 1 1/2 In | AB3FBU 1RVB1

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180150FL J Móc áo lót nỉ Kích thước 1 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB3FBU phần: 4180150FLTham chiếu chéo: 1RVB1
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
€7.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcJ MANGER.
Chiều dài4 13 / 16 "
Vật chấtThép mạ kẽm điện
Tối đa Tải400 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống1-1 / 2 "
Kích thước que3 / 8 "
Kích thước chủ đề3 / 8 "
KiểuLót nỉ
Chiều rộng9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)19.56
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS7326908530
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Được khuyến nghị để đình chỉ các đường ống cố định không cách điện

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước queKích thước chủ đềChiều rộngGiá cả
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4180050FL J Móc áo lót nỉ Kích thước 1/2 In | AB3FBP 1RVA6 4180050FL3"400 Lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€6.76
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4180075FL J Móc áo nỉ lót kích thước 3/4 In | AB3FBQ 1RVA7 4180075FL3.375 "400 Lb.3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€5.03
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4180100FL J Móc áo lót vải nỉ Kích thước 1 In | AB3FBR 1RVA8 4180100FL3 11 / 16 "400 Lb.1"3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€6.97
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4180125FL J Móc áo lót nỉ Kích thước 1 1/4 In | AB3FBT 1RVA9 4180125FL4.5 "400 Lb.1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "-
RFQ
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4180200FL J Móc áo lót nỉ cỡ 2 inch | AB3FBV 1RVB2 4180200FL5 1 / 16 "400 Lb.2"3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€11.25
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4180250FL J Móc áo lót nỉ Kích thước 2 1/2 In | AB3FBW 1RVB3 4180250FL6.75 "800 Lb.2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "11 / 16 "€14.40
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4180300FL J Móc áo lót nỉ cỡ 3 inch | AB3FBX 1RVB4 4180300FL7 11 / 16 "800 Lb.3"1 / 2 "1 / 2 "11 / 16 "€19.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180150FL J Móc áo lót nỉ Kích thước 1 1/2 In
€7.47 /đơn vị