Xe nâng dòng VESTIL SL có động cơ nâng
Phong cách | Mô hình | Tối thiểu. Chiều cao nâng | Màu | Width Chiều rộng | Tối thiểu. Chiều rộng giữa các nĩa | Tối thiểu. Chiều rộng giữa hai chân | Chiều rộng | Chiều cao | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SL-118-AA | 2.13 " | Đen, Vàng | 4" | 8" | 46 " | 58 " | 82.69 " | 66.13 " | €7,798.98 | RFQ
|
B | SL-137-AA | 2.13 " | Đen, Vàng | 4" | 8" | 46 " | 58 " | 88.56 " | 66.13 " | €8,413.17 | |
C | SL-150-AA | 2.13 " | Đen, Vàng | 4" | 8.38 " | 49.25 " | 58 " | 150 " | 66.13 " | €9,302.33 | |
D | SL-63-AA | 2.13 " | Đen, Vàng | 4" | 8" | 46 " | 58 " | 78 " | 66.13 " | €6,635.01 | |
E | SL-118-FF | 3.38 " | Đen, Vàng | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 29.12 " | 81.88 " | 64.19 " | €7,435.37 | RFQ
|
F | SL-63-FF | 3.38 " | Màu vàng | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 29.12 " | 81.88 " | 66 " | €5,939.01 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Van mở rộng nhiệt
- Máy hút ẩm công nghiệp và thương mại
- Palăng xích khí
- Bộ đệm chân không
- Quạt thông gió cung cấp ly tâm có lọc
- Máy điều hoà
- Phần thay thế
- Kiểm tra điện năng
- Dụng cụ gia cố
- nhiệt độ điều khiển
- DAYTON Backdraft Damper Lắp dọc / ngang
- LITTLE GIANT PUMPS Trục cánh quạt
- FERVI Đèn LED làm việc
- WATTS Van giảm áp lực nước
- VERMONT GAGE Chuyển sang Gages chủ đề tiêu chuẩn, 7 / 8-9 Unc Lh
- VERMONT GAGE Ống lót tay cầm có thể đảo ngược
- ULTRATECH Bờ siêu ngăn, Tăng nhanh, Copolyme 2000
- MCR SAFETY Găng tay lao động chống cắt Cut Pro, lòng bàn tay và đầu ngón tay được phủ nitrile có kết cấu màu đen
- TSUBAKI Ống lót QD, loại JA
- WINSMITH SE Encore, Series, Kích thước E24, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi XDVD Worm/Worm