VESTIL Xe xếp có thể điều chỉnh SL-118-AA, có nâng điện, kích thước 118 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Stacker |
Nĩa điều chỉnh | Có |
Chân có thể điều chỉnh | Có |
Pin | (1) DC 12V |
Bộ sạc pin | Đầu vào 120 đến 240V, 12V/5A |
Kích thước pin | 14 |
pin điện áp | 12V |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Vật liệu bánh | Nylon |
Màu | Đen, Vàng |
Chiều dài ngã ba | 42 " |
Width Chiều rộng | 4" |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 4" |
Vật liệu bánh trước | Nylon |
Chiều cao | 82.69 " |
HP | 0.5 hp |
Bao gồm | Bộ sạc pin |
Bề rộng của chân | 4" |
Chiều dài | 66.13 " |
Chiều cao nâng tối đa. | 118 " |
Tải trọng | 2000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 2 1 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Amps | 5A |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 115.875 " |
tối đa. Chiều rộng giữa các nĩa | 26.75 " |
tối đa. Chiều rộng giữa hai chân | 58 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều cao nâng | 2.13 " |
Tối thiểu. Bề rộng | 46 " |
Tối thiểu. Chiều rộng giữa các nĩa | 8" |
Tối thiểu. Chiều rộng giữa hai chân | 46 " |
Số Pin | 1 |
Số bánh | 4 |
Giai đoạn | Không áp dụng |
Nguồn điện | Không dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-sl-118-aa.pdf |
Nâng cao chiều cao | 118 " |
Dia Caster phía sau. | 7" |
Vật liệu bánh sau | Nylon |
Công suất đồng đều ở mức 0" đến 63" | 2000 lbs. |
Công suất đồng đều ở mức 63" đến 118" | 1500 lbs. |
UPC | 691215062565 |
điện áp | 12V |
Chiều rộng | 58 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 555.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 210.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 167.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 147.32 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Tối thiểu. Chiều cao nâng | Màu | Width Chiều rộng | Tối thiểu. Chiều rộng giữa các nĩa | Tối thiểu. Chiều rộng giữa hai chân | Chiều rộng | Chiều cao | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-118-FF | 3.38 " | Đen, Vàng | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 29.12 " | 81.88 " | 64.19 " | €7,435.37 | RFQ
| |
SL-137-AA | 2.13 " | Đen, Vàng | 4" | 8" | 46 " | 58 " | 88.56 " | 66.13 " | €8,413.17 | ||
SL-150-AA | 2.13 " | Đen, Vàng | 4" | 8.38 " | 49.25 " | 58 " | 150 " | 66.13 " | €9,302.33 | ||
SL-63-AA | 2.13 " | Đen, Vàng | 4" | 8" | 46 " | 58 " | 78 " | 66.13 " | €6,635.01 | ||
SL-63-FF | 3.38 " | Màu vàng | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 29.12 " | 81.88 " | 66 " | €5,939.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.