vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND SẢN XUẤT MCLC-25-25-F Khớp nối, Một mảnh, Đường kính lỗ khoan 25 mm | AB9BJE 2AUX1

RULAND MANUFACTURING Khớp nối MCLC-25-25-F, Một mảnh, Đường kính lỗ 25 mm

Trong kho
Khoản mục: AB9BJE phần: MCLC-25-25-FTham chiếu chéo: 2AUX1
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
€155.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.25mm
Dia chi.51.50mm
Chiều rộng rãnh then8mm
Vật chấtThép không chì đen 1215
Max. Mô-men xoắn3450 In.
Bên ngoài Dia.45mm
Chiều dài tổng thể75mm
Kích thước vítM6mm
KiểuLoại kẹp một mảnh, có rãnh khóa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểu kẹp, khớp nối MCLC Series thích hợp cho các ứng dụng servo có độ chính xác cao yêu cầu không có phản ứng dữ dội và định vị chính xác các trục
  • Các lỗ khoan được mài dũa chính xác giúp ngăn ngừa sự lệch trục và rung động đối với hệ thống
  • Vít rèn được kiểm tra theo tiêu chuẩn DIN 912 12.9 để đảm bảo lực giữ tối đa
  • Được chế tạo từ nhôm cao cấp 2024 để chịu được sự lạm dụng công nghiệp khắc nghiệt
  • Hỗ trợ tốc độ tối đa 4000 vòng / phút
  • Dung sai lỗ khoan được kiểm soát chặt chẽ + 0.05 mm / + 0.012 mm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước vítĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Chiều rộng rãnh thenVật chấtMax. Mô-men xoắnBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-F Khớp Nối Một Mảnh Đường Kính Lỗ 10 Mm | AB8ZMZ 2AMH4 MCLC-10-10-FM4mm10mm33.00mm3mmThép không chì đen 1215950 In.29mm45mm€107.66
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-SS Khớp Nối Một Mảnh Đường Kính Lỗ 10 Mm | AB8ZNC 2AMH7 MCLC-10-10-SSM4mm10mm33.00mm3mm303 thép không gỉ800 In.29mm45mm€202.90
RULAND MANUFACTURING MCLC-12-12-F Khớp Nối Một Mảnh Đường Kính Lỗ 12 Mm | AB8ZNF 2AMJ1 MCLC-12-12-FM4mm12mm33.00mm4mmThép không chì đen 1215950 In.29mm45mm€106.42
RULAND SẢN XUẤT MCLC-12-12-SS Khớp nối một mảnh Đường kính lỗ khoan 12 Mm | AB8ZNJ 2AMJ4 MCLC-12-12-SSM4mm12mm33.00mm4mm303 thép không gỉ800 In.29mm45mm€203.19
RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-F Khớp Nối Một Mảnh Đường Kính Lỗ 14 Mm | AB8ZNM 2AMJ7 MCLC-14-14-FM5mm14mm39.40mm5mmThép không chì đen 12151750 In.34mm50mm€130.76
RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-SS Khớp Nối Một Mảnh Đường Kính Lỗ 14 Mm | AB8ZNQ 2AMK1 MCLC-14-14-SSM5mm14mm39.40mm5mm303 thép không gỉ1400 In.34mm50mm€279.09
RULAND MANUFACTURING MCLC-15-15-F Khớp Nối Một Mảnh Đường Kính Lỗ 15 Mm | AB8ZNU 2AMK4 MCLC-15-15-FM5mm15mm39.40mm5mmThép không chì đen 12151750 In.34mm50mm€130.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Khớp nối MCLC-25-25-F, Một mảnh, Đường kính lỗ 25 mm
€155.15 /đơn vị