Ruland Mfg Mclc-14-14-f | Khớp nối One Piece Bore Dia. 14 triệu | 2 giờ sáng7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-F Khớp Nối Một Mảnh Đường Kính Lỗ 14 Mm | AB8ZNM 2AMJ7

RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-F Khớp nối một mảnh Đường kính lỗ khoan 14 Mm

Trong kho
Khoản mục: AB8ZNM phần: MCLC-14-14-FTham chiếu chéo: 2AMJ7

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€118.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.14mm
Dia chi.39.40mm
Chiều rộng rãnh then5mm
Vật chấtThép không chì đen 1215
Max. Mô-men xoắn1750 In.
Bên ngoài Dia.34mm
Chiều dài tổng thể50mm
Kích thước vítM5mm
KiểuLoại kẹp một mảnh, có rãnh khóa
UPC634529013007

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước vítĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Chiều rộng rãnh thenVật chấtMax. Mô-men xoắnBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-F Khớp Nối Một Mảnh Đường Kính Lỗ 10 Mm | AB8ZMZ 2AMH4 MCLC-10-10-FM4mm10mm33.00mm3mmThép không chì đen 1215950 In.29mm45mm€97.62
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-SS Khớp Nối Một Mảnh Đường Kính Lỗ 10 Mm | AB8ZNC 2AMH7 MCLC-10-10-SSM4mm10mm33.00mm3mm303 thép không gỉ800 In.29mm45mm€183.78
RULAND MANUFACTURING MCLC-12-12-F Khớp Nối Một Mảnh Đường Kính Lỗ 12 Mm | AB8ZNF 2AMJ1 MCLC-12-12-FM4mm12mm33.00mm4mmThép không chì đen 1215950 In.29mm45mm€96.26
RULAND SẢN XUẤT MCLC-12-12-SS Khớp nối một mảnh Đường kính lỗ khoan 12 Mm | AB8ZNJ 2AMJ4 MCLC-12-12-SSM4mm12mm33.00mm4mm303 thép không gỉ800 In.29mm45mm€183.78
RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-SS Khớp Nối Một Mảnh Đường Kính Lỗ 14 Mm | AB8ZNQ 2AMK1 MCLC-14-14-SSM5mm14mm39.40mm5mm303 thép không gỉ1400 In.34mm50mm€252.43
RULAND MANUFACTURING MCLC-15-15-F Khớp Nối Một Mảnh Đường Kính Lỗ 15 Mm | AB8ZNU 2AMK4 MCLC-15-15-FM5mm15mm39.40mm5mmThép không chì đen 12151750 In.34mm50mm€118.51
RULAND MANUFACTURING MCLC-15-15-SS Khớp Nối Một Mảnh Đường Kính Lỗ 15 Mm | AB8ZNX 2AMK7 MCLC-15-15-SSM5mm15mm39.40mm5mm303 thép không gỉ1400 In.34mm50mm€252.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-F Khớp nối một mảnh Đường kính lỗ khoan 14 Mm
€118.51 /đơn vị