RUBBERMAID FG375301OLVSS Kho lưu trữ ngoài trời Lg H 36 Inch Chiều rộng 55 In
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kho lưu trữ ngoài trời |
Sức chứa | 18 cu. ft. |
Xây dựng | Nhựa bền Polypropylene chống va đập |
Chiều cao mở cửa | 32 " |
Chiều rộng mở cửa | 51 " |
Doors | Đôi rộng |
Độ sâu bên trong | 21 " |
Chiều cao bên trong | 29 " |
Chiều rộng bên trong | 47 " |
Độ sâu tổng thể | 2 '4 " |
Chiều cao tổng thể | 3ft. |
Chiều rộng tổng thể | 4 '7 " |
Kiểu | Chó cái |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.49 |
Chiều cao tàu (cm) | 93.98 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 144.78 |
Mã HS | 9406008090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Sức chứa | Chiều cao mở cửa | Chiều rộng tổng thể | Kiểu | Chiều rộng mở cửa | Độ sâu bên trong | Chiều cao bên trong | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG374901OLVSS | 6ft. | 17 cu. ft. | 68 " | 2 '6 " | Theo chiều dọc | 26 " | 19 " | 67 " | €417.49 | RFQ
| |
FG374701OLVSS | 3 '11 " | 32 cu. ft. | 45 " | 5ft. | Ngang cực lớn | 56 " | 21 " | 42 " | €578.92 | ||
FG374801OLVSS | 3ft. | 18 cu. ft. | 32 " | 4 '7 " | Ngang lớn | 51 " | 21 " | 29 " | €366.35 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.