RUBBERMAID FG374901OLVSS Outdoor Storage Shed Vertical H 72 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kho lưu trữ ngoài trời |
Sức chứa | 17 cu. ft. |
Xây dựng | Nhựa bền Polypropylene chống va đập |
Chiều cao mở cửa | 68 " |
Chiều rộng mở cửa | 26 " |
Doors | Đôi rộng |
Độ sâu bên trong | 19 " |
Chiều cao bên trong | 67 " |
Chiều rộng bên trong | 26 " |
Độ sâu tổng thể | 2 '1 " |
Chiều cao tổng thể | 6ft. |
Chiều rộng tổng thể | 2 '6 " |
Kiểu | Theo chiều dọc |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 190.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 9406008090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Sức chứa | Chiều cao mở cửa | Chiều rộng tổng thể | Kiểu | Chiều rộng mở cửa | Độ sâu bên trong | Chiều cao bên trong | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG374701OLVSS | 3 '11 " | 32 cu. ft. | 45 " | 5ft. | Ngang cực lớn | 56 " | 21 " | 42 " | €578.92 | ||
FG374801OLVSS | 3ft. | 18 cu. ft. | 32 " | 4 '7 " | Ngang lớn | 51 " | 21 " | 29 " | €366.35 | ||
FG375301OLVSS | 3ft. | 18 cu. ft. | 32 " | 4 '7 " | Chó cái | 51 " | 21 " | 29 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.