RUBBERMAID Hộp đựng thuốc lá FG257088BRN Thép không gỉ màu nâu 1 gallon
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp đựng thuốc lá |
Dia cơ sở. | 12.25 " |
Sức chứa | 1 gal. |
Màu | nâu |
Độ sâu | 12.187 " |
Kết thúc | Cơ sở sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 39.437 " |
Chiều dài | 12.25 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Phong cách gắn kết | Tự do |
Số lần mở | 2 |
Kích thước mở | 11 / 16 " |
Sức mạnh | Heavy Duty |
Thiết kế hàng đầu | Canopy |
Chiều rộng | 12.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 93.98 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.02 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Dia cơ sở. | Sức chứa | Phong cách gắn kết | Số lần mở | Kích thước mở | Thiết kế hàng đầu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9W3100SSBLA | Thép không gỉ / nhôm | 15.5 " | 1.30 gal. | Tự do | 1 | 360 Degrees | Canopy | 15.5 " | €744.80 | ||
FG9W3200SSBLA | Thép không gỉ / nhôm | 12-4 / 5 " | 0.60 gal. | Treo tường | 1 | 360 Degrees | Canopy | 11.62 " | €497.00 | ||
FG9W3300BLA | Thép không gỉ / nhôm | 13 " | 4.10 gal. | - | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | - | 13 " | €498.09 | ||
FG9W3300ATPWTR | Thép không gỉ / nhôm | 13 " | 4.10 gal. | Tự do | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | Canopy | 13 " | €568.22 | ||
FG9W3300AGBRNZ | Thép không gỉ / nhôm | 13 " | 4.10 gal. | Tự do | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | Canopy | 13 " | - | RFQ
| |
FG9W3400BLA | Thép không gỉ / nhôm | 15.5 " | 6.70 gal. | Tự do | 3 | 360 Degrees | Canopy | 15 " | €713.93 | ||
FG9W3400ATPWTR | Thép không gỉ / nhôm | 15.5 " | 6.70 gal. | Tự do | 3 | 360 Degrees | Canopy | 15 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.