RUBBERMAID FG9W3400ATPWTR Hộp đựng thuốc lá Thiếc cổ
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp đựng thuốc lá |
Dia cơ sở. | 15.5 " |
Sức chứa | 6.70 gal. |
Màu | sự hợp kim chì và thiếc |
Kết thúc | Mạ kẽm nhúng nóng / sơn tĩnh điện Uni-Koat (TM) |
Chiều cao | 41.5 " |
Vật chất | Thép không gỉ / nhôm |
Phong cách gắn kết | Tự do |
Số lần mở | 3 |
Kích thước mở | 360 Degrees |
Sức mạnh | Heavy Duty |
Thiết kế hàng đầu | Canopy |
Chiều rộng | 15 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 40.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.64 |
Mã HS | 7323999080 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Dia cơ sở. | Sức chứa | Phong cách gắn kết | Số lần mở | Kích thước mở | Thiết kế hàng đầu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9W3100SSBLA | Thép không gỉ / nhôm | 15.5 " | 1.30 gal. | Tự do | 1 | 360 Degrees | Canopy | 15.5 " | €744.80 | ||
FG9W3200SSBLA | Thép không gỉ / nhôm | 12-4 / 5 " | 0.60 gal. | Treo tường | 1 | 360 Degrees | Canopy | 11.62 " | €497.00 | ||
FG9W3300BLA | Thép không gỉ / nhôm | 13 " | 4.10 gal. | - | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | - | 13 " | €498.09 | ||
FG9W3300ATPWTR | Thép không gỉ / nhôm | 13 " | 4.10 gal. | Tự do | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | Canopy | 13 " | €568.22 | ||
FG9W3300AGBRNZ | Thép không gỉ / nhôm | 13 " | 4.10 gal. | Tự do | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | Canopy | 13 " | - | RFQ
| |
FG9W3400BLA | Thép không gỉ / nhôm | 15.5 " | 6.70 gal. | Tự do | 3 | 360 Degrees | Canopy | 15 " | €713.93 | ||
FG257088BEIG | Thép không gỉ | 12.25 " | 1 gal. | Tự do | 2 | 11 / 16 " | Canopy | 12.25 " | €264.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.