RUBBERMAID 1792339 Trạm tái chế 46 Gallon Blue
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trạm tái chế |
Sức chứa | 46 gal. |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 35.5 " |
Chiều dài | 26 " |
Vật chất | nhựa |
Số lần mở | 2 |
Vật liệu tái chế | Giấy / Thùng rác |
Hình dạng | Rectangular |
Mã | Tái chế |
Áo sơ mi | Mở |
Thiết kế hàng đầu | Mở |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 18.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 61.21 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 69.09 |
Mã HS | 3924905650 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Số lần mở | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1792373 | 92 gal. | Dark Green | 35.187 " | 53 " | polyethylene | 4 | 23.5 " | - | RFQ
| |
1792372 | 92 gal. | Màu xanh da trời | 35.5 " | 53 " | nhựa | 4 | 24 " | €1,798.70 | ||
1792374 | 92 gal. | Be | 35.5 " | 53 " | nhựa | 4 | 24 " | €932.66 | ||
2185053 | - | - | - | - | - | - | - | €264.68 | ||
2185055 | - | - | - | - | - | - | - | €266.94 | ||
2007918 | - | - | - | - | - | - | - | €744.42 | ||
2007917 | - | - | - | - | - | - | - | €726.94 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.