RUBBERMAID 1792373 Trạm tái chế 92 gallon màu xanh đậm
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trạm tái chế |
Sức chứa | 92 gal. |
Màu | Dark Green |
Chiều cao | 35.187 " |
Chiều dài | 53 " |
Vật chất | polyethylene |
Số lần mở | 4 |
Vật liệu tái chế | Giấy / lon / chai / nhựa |
Hình dạng | Rectangular |
Mã | Tái chế |
Áo sơ mi | Mở |
Thiết kế hàng đầu | Mở |
Chiều rộng | 23.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 34.47 |
Chiều cao tàu (cm) | 113.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 83.82 |
Chiều rộng tàu (cm) | 66.04 |
Mã HS | 3924905650 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Số lần mở | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1792372 | 92 gal. | Màu xanh da trời | 35.5 " | 53 " | nhựa | 4 | 24 " | €1,798.70 | ||
1792374 | 92 gal. | Be | 35.5 " | 53 " | nhựa | 4 | 24 " | €932.66 | ||
1792339 | 46 gal. | Màu xanh da trời | 35.5 " | 26 " | nhựa | 2 | 24 " | - | RFQ
| |
2185053 | - | - | - | - | - | - | - | €264.68 | ||
2185055 | - | - | - | - | - | - | - | €266.94 | ||
2007918 | - | - | - | - | - | - | - | €744.42 | ||
2007917 | - | - | - | - | - | - | - | €726.94 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.