Rittal 9969937 | Quạt Hướng Trục 115vac 11-3/7in H 8-1/3in W | 5gjx5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RITTAL 9969937 Quạt hướng trục 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5

RITTAL 9969937 Quạt hướng trục 115vac 11-3/7in H 8-1/3in W

Trong kho
Khoản mục: AE3WHT phần: 9969937Tham chiếu chéo: 5GJX5
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
€449.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt hướng trục
amps0.25/0.21
Vòng biBanh
Vật liệu lưỡipolycarbonate
CFM @ 0.000-In. SP2x102
dBA37/41
Độ sâu1.75 "
Kết nối điệnCó dây trước
Quạt RPM2900/2600
Chiều cao11 3 / 7 "
Hoàn thiện nhà ởSơn đen
Vật liệu vỏNhôm
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.158 F
Loại động cơCực bóng
Vị trí lắp đặtTheo chiều dọc
Giai đoạn1
Hình dạngSquare
Bảo vệ nhiệtTrở kháng
điện áp115 VAC
Watts14.5/15.5
Chiều rộng8 1 / 3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.18
Chiều cao tàu (cm)7.49
Chiều dài tàu (cm)23.01
Chiều rộng tàu (cm)32.51
Mã HS8414519060
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHoàn thiện nhà ởampsVật liệu lưỡiVật liệu vỏTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Loại động cơVị trí lắp đặtGiai đoạnGiá cả
RITTAL 9969939 Quạt hướng trục 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939Sơn đen0.12/0.1polycarbonateNhôm158 FCực bóngTheo chiều dọc1€449.64
RITTAL 3237110 Quạt hướng trục 115vac 4-3 / 5in H 4-3 / 5in W | AF2VPL 6YDK7 3237110Xám nhạt (RAL 7035)0.12/0.1ThépNhựa PBT131 FCực bóng mờ tự bắt đầuDọc hoặc ngang1€337.04
RITTAL 3238110 Quạt hướng trục 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8 3238110Xám nhạt (RAL 7035)0.24/0.22ThépNhựa PBT131 FCực bóng mờ tự bắt đầuDọc hoặc ngang1€550.50
RITTAL 3239110 Quạt hướng trục 115vac 8 inch H Chiều rộng 8 inch | AF2VPN 6YDK9 3239110Xám nhạt (RAL 7035)0.24/0.22ThépNhựa PBT131 FCực bóng mờ tự bắt đầuDọc hoặc ngang1€651.74
RITTAL 3240110 Quạt hướng trục 115vac 10 inch H Chiều rộng 10 inch | AF2VPP 6YDL0 3240110Xám nhạt (RAL 7035)0.38/0.42ThépNhựa PBT131 FCực bóng mờ tự bắt đầuDọc hoặc ngang1€712.86
RITTAL 3241110 Quạt hướng trục 115vac 10 inch H Chiều rộng 10 inch | AF2VPQ 6YDL1 3241110Xám nhạt (RAL 7035)0.52/0.48ThépNhựa PBT131 FCực bóng mờ tự bắt đầuDọc hoặc ngang1€673.47
RITTAL 3243110 Quạt hướng trục 115vac 12-5 / 7in H 12-5 / 7in W | AF2VPR 6YDL2 3243110Xám nhạt (RAL 7035)0.75/0.80ThépNhựa PBT131 F-Dọc hoặc ngang1€1,047.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RITTAL 9969937 Quạt hướng trục 115vac 11-3/7in H 8-1/3in W
€449.64 /đơn vị