Rittal 3243110 | Quạt Hướng Trục 115vac 12-5/7in H 12-5/7in W | 6ydl2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RITTAL 3243110 Quạt hướng trục 115vac 12-5 / 7in H 12-5 / 7in W | AF2VPR 6YDL2

RITTAL 3243110 Quạt hướng trục 115vac 12-5/7in H 12-5/7in W

Trong kho
Khoản mục: AF2VPR phần: 3243110Tham chiếu chéo: 6YDL2
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
€1,047.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt hướng trục
amps0.75/0.80
Vòng biBanh
Vật liệu lưỡiThép
CFM @ 0.000-In. SP353
dBA59/61
Độ sâu5.625 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối
Chiều cao12 5 / 7 "
Hoàn thiện nhà ởXám nhạt (RAL 7035)
Vật liệu vỏNhựa PBT
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.131 F
Cách điện động cơClass B
Gắn mắt OC11-1 / 2 "
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Giai đoạn1
Yêu cầuDây cứng
Hình dạngSquare
Bảo vệ nhiệtTrở kháng
điện áp115 VAC
Watts75/90
Chiều rộng12 5 / 7 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.49
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)33.78
Mã HS8414596090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHoàn thiện nhà ởampsVật liệu lưỡiVật liệu vỏTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Loại động cơVị trí lắp đặtGiai đoạnGiá cả
RITTAL 9969937 Quạt hướng trục 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5 9969937Sơn đen0.25/0.21polycarbonateNhôm158 FCực bóngTheo chiều dọc1€449.64
RITTAL 9969939 Quạt hướng trục 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939Sơn đen0.12/0.1polycarbonateNhôm158 FCực bóngTheo chiều dọc1€449.64
RITTAL 3237110 Quạt hướng trục 115vac 4-3 / 5in H 4-3 / 5in W | AF2VPL 6YDK7 3237110Xám nhạt (RAL 7035)0.12/0.1ThépNhựa PBT131 FCực bóng mờ tự bắt đầuDọc hoặc ngang1€337.04
RITTAL 3238110 Quạt hướng trục 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8 3238110Xám nhạt (RAL 7035)0.24/0.22ThépNhựa PBT131 FCực bóng mờ tự bắt đầuDọc hoặc ngang1€550.50
RITTAL 3239110 Quạt hướng trục 115vac 8 inch H Chiều rộng 8 inch | AF2VPN 6YDK9 3239110Xám nhạt (RAL 7035)0.24/0.22ThépNhựa PBT131 FCực bóng mờ tự bắt đầuDọc hoặc ngang1€651.74
RITTAL 3240110 Quạt hướng trục 115vac 10 inch H Chiều rộng 10 inch | AF2VPP 6YDL0 3240110Xám nhạt (RAL 7035)0.38/0.42ThépNhựa PBT131 FCực bóng mờ tự bắt đầuDọc hoặc ngang1€712.86
RITTAL 3241110 Quạt hướng trục 115vac 10 inch H Chiều rộng 10 inch | AF2VPQ 6YDL1 3241110Xám nhạt (RAL 7035)0.52/0.48ThépNhựa PBT131 FCực bóng mờ tự bắt đầuDọc hoặc ngang1€673.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RITTAL 3243110 Quạt hướng trục 115vac 12-5/7in H 12-5/7in W
€1,047.78 /đơn vị