Ridgid 31325 | Cờ lê xích, dài 24 inch, thép hợp kim | 1ez14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê xích RIDGID 31325, Dài 24 Inch, Thép hợp kim | AA9RWL 1EZ14

RIDGID Cờ lê xích 31325, Chiều dài 24 inch, Thép hợp kim

Trong kho
Khoản mục: AA9RWL phần: 31325Tham chiếu chéo: 1EZ14
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
€243.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê xích
Chiều dài chuỗi20-1 / 4 "
Xử lý Màuđỏ
Xử lý vật liệuThép hợp kim
Vật liệu hàmThép hợp kim
Loại hàmKết thúc đôi
Chiều dài tổng thể24 "
Công suất ống3 "đến 5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.71
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)62.23
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8204120000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý Chiều dàiLoại hàmChiều dài tổng thểGiá cả
Cờ lê xích RIDGID 31330, hạng nặng, dài 36 inch, thép hợp kim | AB4DYJ 1XDY7 3133036 "Đôi, có thể thay thế36 "€519.51
Cờ lê xích RIDGID 31310, Tải nhẹ, Dung tích ống 2 inch, Thép hợp kim | AC9VAR 3KHC2 31310-Kết thúc đơn12 "€117.60
Cờ lê xích RIDGID 31315, hạng nặng, dài 13-3/16 inch, thép hợp kim | AD6ZVY 4CW47 31315-Đôi, có thể thay thế13.187 "€137.00
Cờ lê xích RIDGID 31320, Dài 17-1/2 Inch, Thép hợp kim | AD6ZVZ 4CW48 3132018 "Đôi, có thể thay thế17.5 "€211.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RIDGID Cờ lê xích 31325, Chiều dài 24 inch, Thép hợp kim
€243.14 /đơn vị