Ridgid 31315 | Cờ lê xích, hạng nặng, dài 13-3/16 inch, thép hợp kim | 4cw47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê xích RIDGID 31315, hạng nặng, dài 13-3/16 inch, thép hợp kim | AD6ZVY 4CW47

RIDGID 31315 Cờ lê xích, hạng nặng, chiều dài 13-3/16 inch, thép hợp kim

Trong kho
Khoản mục: AD6ZVY phần: 31315Tham chiếu chéo: 4CW47
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
€137.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê xích
Chiều dài chuỗi18-1 / 2 "
Xử lý vật liệuThép hợp kim
Vật liệu hàmThép hợp kim
Loại hàmĐôi, có thể thay thế
Chiều dài tổng thể13.187 "
Công suất ống2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)36.07
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8204120000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý Chiều dàiLoại hàmChiều dài tổng thểGiá cả
Cờ lê xích RIDGID 31325, Dài 24 Inch, Thép hợp kim | AA9RWL 1EZ14 31325-Kết thúc đôi24 "€243.14
Cờ lê xích RIDGID 31330, hạng nặng, dài 36 inch, thép hợp kim | AB4DYJ 1XDY7 3133036 "Đôi, có thể thay thế36 "€519.51
Cờ lê xích RIDGID 31310, Tải nhẹ, Dung tích ống 2 inch, Thép hợp kim | AC9VAR 3KHC2 31310-Kết thúc đơn12 "€117.60
Cờ lê xích RIDGID 31320, Dài 17-1/2 Inch, Thép hợp kim | AD6ZVZ 4CW48 3132018 "Đôi, có thể thay thế17.5 "€211.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RIDGID 31315 Cờ lê xích, hạng nặng, chiều dài 13-3/16 inch, thép hợp kim
€137.00 /đơn vị