Ridgid 14223 | Máy cắt bu lông, dài 24 inch, cao su | 6pfe5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt bu lông RIDGID 14223, dài 24 inch, cao su | AF2AAL 6PFE5

RIDGID 14223 Máy cắt bu-lông, Chiều dài 24 inch, Cao su

Trong kho
Khoản mục: AF2AAL phần: 14223Tham chiếu chéo: 6PFE5
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
€212.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt tia
Hành động cắtCắt trung tâm
Vật liệu tay cầmCao su
Kiểu kẹpGrip cao su
Xử lý Màuđỏ
Xử lý vật liệuThép
Vật liệu hàmThép
Chiều dài tổng thể24 "
UPC095691142238

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.86
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)67.31
Chiều rộng tàu (cm)24.89
Mã HS8203406000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểGiá cả
RIDGID 14213 Máy cắt bu lông Chiều dài 15 inch Tay cầm cao su | AF2AAJ 6PFE3 1421315 "€178.00
RIDGID 14218 Máy cắt bu lông Chiều dài 19 inch Tay cầm cao su | AF2AAK 6PFE4 1421819 "€190.60
RIDGID 14228 Máy cắt bu lông Chiều dài 31 inch Tay cầm cao su | AF2AAM 6PFE6 1422831 "€267.53
RIDGID 14233 Máy cắt bu lông dài 36 inch Tay cầm cao su | AF2AAN 6PFE7 1423338 "€343.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RIDGID 14223 Máy cắt bu-lông, Chiều dài 24 inch, Cao su
€212.27 /đơn vị