vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY RICHARD MANNO HST201-256-SS Hex Standoff, Thép không gỉ, Kích thước #2-56 X 3/16, 10Pk | AE9WNU 6MY37

RICHARD MANNO CO. HST201-256-SS Hex Standoff, Thép không gỉ, Kích thước # 2-56 X 3/16, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AE9WNU phần: HST201-256-SSTham chiếu chéo: 6MY37
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
€8.41 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBế tắc lục giác
Chiều dài cơ thể3 / 16 "
Kết thúcTrơn
Chiều rộng Hex3 / 16 "
Chiều dài3 / 16 "
Dung sai chiều dài+/- 0.005 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Kích thước vít# 2-56
Chiều dài sợi chỉ3 / 16 "
KiểuNữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318190000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cơ thểChiều rộng HexChiều dàiKích thước vítChiều dài sợi chỉĐộ dài chủ đềKiểuGiá cả
RICHARD MANNO CO. HMF100-632-SS Hex Standoff, Thép không gỉ, Kích thước #6-32 X 3/16, 10Pk | AE9VFK 6MR40 HMF100-632-SS3 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "# 6-323 / 8 "1 / 4 "Nam nữ€66.58
CÔNG TY RICHARD MANNO HMF104-256-SS Hex Standoff, Thép không gỉ, Kích thước #2-56 X 7/16, 10Pk | AE9VQW 6MU13 HMF104-256-SS7 / 16 "3 / 16 "7 / 16 "# 2-563 / 16 "5 / 32 "Nam nữ€109.19
CÔNG TY RICHARD MANNO HMF109-256-SS Hex Standoff, Thép không gỉ, Kích thước #2-56 X 3/4, 10Pk | AE9VRK 6MU28 HMF109-256-SS3 / 4 "3 / 16 "3 / 4 "# 2-563 / 16 "5 / 32 "Nam nữ€87.34
CÔNG TY RICHARD MANNO HMF201-832-SS Hex Standoff, Thép không gỉ, Kích thước #8-32 X 5/16, 10Pk | AE9VRV 6MU39 HMF201-832-SS5 / 16 "1 / 4 "5 / 16 "# 8-325 / 32 "3 / 8 "Nam nữ€82.34
CÔNG TY RICHARD MANNO HMF202-440-SS Hex Standoff, Thép không gỉ, Kích thước #4-40 X 3/8, 10Pk | AE9VRW 6MU40 HMF202-440-SS3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "# 4-401 / 4 "3 / 16 "Nam nữ€82.34
CÔNG TY RICHARD MANNO HMF228-440-SS Hex Standoff, Thép không gỉ 18-8, Kích thước #4-40 X 2, 10Pk | AE9VTT 6MU67 HMF228-440-SS2"1 / 4 "2"# 4-401 / 4 "3 / 16 "Nam nữ€150.21
CÔNG TY RICHARD MANNO HMF228-832-SS Hex Standoff, Thép không gỉ, Kích thước #8-32 X 2, 10Pk | AE9VTV 6MU69 HMF228-832-SS2"1 / 4 "2"# 8-327 / 16 "3 / 8 "Nam nữ€140.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RICHARD MANNO CO. HST201-256-SS Hex Standoff, Thép không gỉ, Kích thước # 2-56 X 3/16, 10Pk
€8.41 /đóng gói