Bể chứa thép đứng dòng VESTIL VSRB
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | Sức chứa | Màu | Trung tâm Fork Pocket | Độ dày ngã ba | Chiều cao | Chiều dài | Dung tích bể chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VSRB-YL-2 | 27 " | - | Màu vàng | - | - | 14 " | 49 " | 57 gal. | €1,165.40 | |
B | VSRB-1 | 34 " | - | Màu xanh da trời | 19 1 / 2 " | 4" | 18 " | 34 " | 66 gal. | €1,709.46 | |
C | VSRB-YL-4 | 49 " | - | Màu vàng | - | - | 14 " | 49 " | 103 gal. | €2,010.25 | |
D | VSRB-2 | 54 " | 1200 lbs. | Màu xanh da trời | 49 " | 4" | 14 " | 34 " | 66 gal. | €2,051.62 | |
E | VSRB-4 | 54 " | 2400 lbs. | Màu xanh da trời | 49 " | 4" | 10 " | 50 " | 66 gal. | €2,514.25 | |
F | VSRB-IN-4 | 107 " | - | Màu xanh da trời | 70 1 / 4 " | 5" | 10 " | 34 " | 66 gal. | €4,202.18 | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Hệ thống làm mát bằng nước
- Giá treo dụng cụ
- Động cơ làm mát bay hơi
- Cũi và giường ứng cứu khẩn cấp
- Trình điều khiển bài đăng
- Vật tư hàn
- Cờ lê
- Quy chế Điện áp
- Ống và Phích cắm thử nghiệm và Phụ kiện
- Thiết bị tắm và rửa mắt khẩn cấp
- PROTO Đánh lửa mở đầu cờ lê, SAE
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tấm chịu thời tiết
- JOHNSON CONTROLS Van đốt
- 3M Băng keo hai lớp hiệu suất cao
- HONEYWELL Bộ điều hợp Bonnet
- BENCHMARK SCIENTIFIC Quả cân hiệu chuẩn cấp M1 của Accuris Series
- SPEARS VALVES Van cổng cắm PVC, Kết thúc ổ cắm, EPDM
- DAYTON Ban kiểm soát
- SMC VALVES Bộ lọc dòng chính
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E35, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi MDVD Worm/Worm