VESTIL Chậu giữ trống đứng VSRB-IN-4, kích thước 34 x 107 x 10 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng đổ trống |
Chấp nhận | Thùng phuy thép 55 gallon |
Sức chứa | 2,400 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
tương thích với | Xe nâng |
Chất liệu trống | Thép |
Định hướng trống | Theo chiều dọc |
Drum Kích | 55 gal. |
Trung tâm Fork Pocket | 70 1 / 4 " |
Độ dày ngã ba | 5" |
Width Chiều rộng | 12 " |
Chiều cao | 10 " |
Chiều dài | 34 " |
Tải trọng | 2400 lbs. |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng trống | 4 |
Chiều cao tổng thể | 10 " |
Chiều dài tổng thể | 34 " |
Chiều rộng tổng thể | 107 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-vsrb-in-4.pdf |
Dung tích bể chứa | 66 gal. |
UPC | 691215063357 |
Chiều rộng | 107 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 171 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 86.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 271.78 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Sức chứa | Màu | Trung tâm Fork Pocket | Độ dày ngã ba | Chiều cao | Chiều dài | Dung tích bể chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSRB-1 | 34 " | - | Màu xanh da trời | 19 1 / 2 " | 4" | 18 " | 34 " | 66 gal. | €1,709.46 | ||
VSRB-2 | 54 " | 1200 lbs. | Màu xanh da trời | 49 " | 4" | 14 " | 34 " | 66 gal. | €2,051.62 | ||
VSRB-4 | 54 " | 2400 lbs. | Màu xanh da trời | 49 " | 4" | 10 " | 50 " | 66 gal. | €2,514.25 | ||
VSRB-YL-2 | 27 " | - | Màu vàng | - | - | 14 " | 49 " | 57 gal. | €1,165.40 | ||
VSRB-YL-4 | 49 " | - | Màu vàng | - | - | 14 " | 49 " | 103 gal. | €2,010.25 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.