Richard Manno 114113-750-ss | Knurled Panel Screw, 5/16-18 X 3/4 Size, 5pk | 1rb73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RICHARD MANNO CO. 114113-750-SS Knurled Panel Screw, 5/16-18 X 3/4 Size, 5Pk | AB3ATY 1RB73

RICHARD MANNO CO. 114113-750-SS Vít bảng điều khiển có khía, kích thước 5/16-18 X 3/4, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AB3ATY phần: 114113-750-SSTham chiếu chéo: 1RB73
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
€84.00 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít bảng điều khiển
Loại ổỔ cắm
Kích thước trình điều khiển1 / 4 "
Kết thúcĐam mê
Đầu Dia.0.467 "
Chiều cao đầu0.312 "
Loại đầuCó khía
Chiều dài3 / 4 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề3 / 8 "
Kích thước chủ đề5 / 16-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318158082
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước trình điều khiểnĐầu Dia.Chiều cao đầuChiều dàiĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
RICHARD MANNO CO. 114114-375-SS Vít bảng điều khiển có khía, kích thước 4-40 X 3/8, 5Pk | AB3ARK 1RB38 114114-375-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "3 / 8 "5 / 32 "4-40€85.55
RICHARD MANNO CO. 114114-500-SS Vít bảng điều khiển có khía, kích thước 4-40 X 1/2, 5Pk | AB3ARM 1RB40 114114-500-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "1 / 2 "5 / 32 "4-40€79.81
RICHARD MANNO CO. 114116-625-SS Vít bảng điều khiển có khía, kích thước 6-32 X 5/8, 5Pk | AB3ARU 1RB46 114116-625-SS7 / 64 "0.226 "0.138 "5 / 8 "3 / 16 "6-32€85.41
RICHARD MANNO CO. 114120-750-SS Vít bảng điều khiển có khía, kích thước 10-32 X 3/4, 5Pk | AB3ATG 1RB58 114120-750-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "3 / 4 "1 / 4 "10-32€101.58
RICHARD MANNO CO. 114120-1250-SS Vít bảng điều khiển có khía, 10-32 X 1-1/4Kích thước, 5Pk | AB3ATK 1RB61 114120-1250-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1.25 "1 / 4 "10-32€108.45
RICHARD MANNO CO. 114121-625-SS Vít bảng điều khiển có khía, kích thước 1/4-20 X 5/8, 5Pk | AB3ATP 1RB65 114121-625-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "5 / 8 "1 / 4 "1 / 4-20€114.26
RICHARD MANNO CO. 114121-875-SS Vít bảng điều khiển có khía, kích thước 1/4-20 X 7/8, 5Pk | AB3ATR 1RB67 114121-875-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "7 / 8 "1 / 4 "1 / 4-20€119.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RICHARD MANNO CO. 114113-750-SS Vít bảng điều khiển có khía, kích thước 5/16-18 X 3/4, 5Pk
€84.00 /đóng gói