<span Class='notranslate'>Remco </span> 67754 | Mixing Scraper Without Hole 40" Length Red | 9dlj3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 67754 Mixing Scraper Without Hole 40 Length Red | AF4NLG 9DLJ3

REMCO 67754 Mixing Scraper Without Hole 40" Length Red

Trong kho
Khoản mục: AF4NLG phần: 67754Tham chiếu chéo: 9DLJ3
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
€94.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy quét mái chèo trộn
Chiều dài lưỡi13 "
Độ rộng của lưỡi kiếm6"
Màuđỏ
Thiết kế1 mảnh
Loại xử lýTay cầm chữ T
Vật chấtpolypropylene
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Chiều dài tổng thể40 "
KiểuKhông có lỗ
Nhiệt độ làm việc.-22 đến 176 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.97
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)101.6
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
REMCO 67755 Cối trộn không có lỗ Chiều dài 40" Màu trắng | AF3PXE 8AP65 67755trắng€94.05
REMCO 67753 Máy nạo trộn không có lỗ Chiều dài 40" Màu xanh lam | AF3PYM 8APZ9 67753Màu xanh da trời€94.05
REMCO 67752 Máy cạp trộn có lỗ Chiều dài 40" Màu xanh lá cây | AF3PYN 8AR01 67752màu xanh lá€94.05
REMCO 67756 Máy nạo trộn không có lỗ Chiều dài 40" Màu vàng | AF4DXM 8TKZ7 67756Màu vàng€94.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 67754 Mixing Scraper Without Hole 40" Length Red
€94.05 /đơn vị