Remco 41924 | Bàn chải tay cầm ngắn Polypropylen cứng màu đỏ 3 X 10 | 38y680 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 41924 Bàn chải cầm tay ngắn Red Stiff Polypropylene 3 x 10 | AC7WZN 38Y680

REMCO 41924 Bàn chải cán ngắn Red Stiff Polypropylene 3 x 10

Trong kho
Khoản mục: AC7WZN phần: 41924Tham chiếu chéo: 38Y680
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
€22.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải tay cầm ngắn
Kháng axit
Màu lôngđỏ
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ4.5 "
Chiều rộng bàn chải3"
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester cứng
Xử lý Màuđỏ
Xử lý Chiều dài5 57 / 64 "
Xử lý vật liệupolypropylene
Chiều dài tổng thể10 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuMụcGiá cả
REMCO 41922 Bàn chải cầm tay ngắn Green Stiff Polypropylene 3 x 10 | AC7WZL 38Y678 41922màu xanh lámàu xanh láBàn chải tay cầm ngắn€22.75
REMCO 41923 Bàn chải cầm tay ngắn Blue Stiff Polypropylene 3 x 10 | AC7WZM 38Y679 41923Màu xanh da trờiMàu xanh da trờiBàn chải tay cầm ngắn€22.75
REMCO 41925 Bàn chải cầm tay ngắn Polypropylene trắng cứng 3 x 10 | AC7WZP 38Y681 41925trắngtrắngBàn chải tay cầm ngắn€22.75
REMCO 41926 Bàn chải tay ngắn màu vàng Polypropylene cứng 3 x 10 | AC7WZQ 38Y682 41926Màu vàngMàu vàngBàn chải tay cầm ngắn€22.75
REMCO 41927 Bàn chải cầm tay ngắn Orange Stiff Polypropylene 3 x 10 | AC7WZR 38Y683 41927trái camtrái camBàn chải tay cầm ngắn€22.75
REMCO 41928 Bàn chải cầm tay ngắn Màu tím cứng Polypropylene 3 x 10 | AC7WZT 38Y684 41928Màu tímMàu tímBàn chải tay cầm ngắn€22.75
Bàn chải cầm tay ngắn REMCO 41929 Polypropylene đen cứng 3 x 10 | AC7WZU 38Y685 41929ĐenĐenBàn chải tay cầm ngắn€22.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 41924 Bàn chải cán ngắn Red Stiff Polypropylene 3 x 10
€22.75 /đơn vị