Reiku Paprb-29f/g | Bộ bảo vệ ống dẫn màu đen dài 2.14 feet | 30pp97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ bảo vệ ống dẫn REIKU PAPRB-29F / G Màu đen Chiều dài 2.14 feet | AF9PXB 30PP97

REIKU PAPRB-29F/G Conduit Protector Đen Chiều dài 2.14 feet

Trong kho
Khoản mục: AF9PXB phần: PAPRB-29F / GTham chiếu chéo: 30PP97

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€50.28 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảo vệ ống
MàuĐen
Loại / Kích thước kết nốiỐng sóng REIKU 29mm
Đánh giá IPKhông được đánh giá
Vật chấtPolyamide
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 221 độ F
Kích thước ống0.170 "thành 0.360"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS3926909987

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống hóa chất (Có)
  • Tự dập tắt / Không tự dập tắt (Tự dập tắt)
  • Các tính năng đặc biệt: Dung lượng tải 730 lb.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại / Kích thước kết nốipkg. Số lượngGiá cả
Bộ bảo vệ ống dẫn REIKU PAPRB-36G Đen Chiều dài 2.48 feet | AF9PXD 30PP99 PAPRB-36GỐng sóng REIKU 36mm1€57.88
Bộ bảo vệ ống dẫn REIKU PAPRB-52 Đen Chiều dài 2.48 feet | AF9PXE 30PR01 PAPRB-52Ống sóng REIKU 52mm10€70.84
Bộ bảo vệ ống dẫn REIKU PAPKB-29F / G Màu đen Chiều dài 0.17 feet | AF9PZT 30PP94 PAPKB-29F / GỐng sóng REIKU 29mm25€39.91
Bộ bảo vệ ống dẫn REIKU PAPKB-36F / G Đen 2.48 Feet Chiều dài | AF9PZU 30PP95 PAPKB-36F / GỐng sóng REIKU 36mm10€57.88
Bộ bảo vệ ống dẫn REIKU PAPRB-23F / G Đen Chiều dài 1.93 feet | AF9PZV 30PP96 PAPRB-23F / GỐng sóng REIKU 23mm25€41.75
Bộ bảo vệ ống dẫn REIKU PAPRB-70 Màu đen Chiều dài chân 4.02 | AF9PZX 30PR03 PAPRB-70REIKU 70 m Ống sóng10€103.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REIKU PAPRB-29F/G Conduit Protector Đen Chiều dài 2.14 feet
€50.28 /đóng gói