Hub khớp nối lưới LOVEJOY, lỗ khoan hệ mét/rãnh then
Phong cách | Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Kích thước khớp nối lưới | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều dài qua lỗ khoan | Kích thước HD | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69790405782 | 16 mm | 5 mm x mm 2.3 | 1020 | 1.56 " | 1.56 " | 47.75 mm | 39.7 mm | €96.12 | RFQ
|
A | 69790405796 | 35 mm | 10 mm x mm 3.3 | 1030 | 1.94 " | 1.94 " | 47.75 mm | 49.2 mm | €107.46 | RFQ
|
A | 69790405821 | 55 mm | 16 mm x mm 4.3 | 1070 | 3.44 " | 3.44 " | 76.2 mm | 87.3 mm | €288.82 | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Thiết bị lưu trữ dây và que
- Phụ kiện cưa dây cầm tay
- Máy rút dây quấn căng
- Acme vít
- Đồng hồ đeo tay
- Sản phẩm nhận dạng
- Cảnh báo và Cảnh báo An toàn
- Lò sưởi chuyên dụng
- Kiểm tra ô tô
- Khóa cửa và chốt cửa
- OLFA Máy quét sàn
- SCHLAGE Khóa điện tử ngoại tuyến
- GRACO Đầu súng phun không khí 0.035 "
- DAYTON Bộ điều nhiệt cơ điện áp thấp, màu trắng
- DURHAM MANUFACTURING Máy trạm văn phòng phẩm
- Cementex USA Ổ cắm Hex Bit kết nối số liệu Flush Connect, Ổ đĩa vuông 3/8 inch
- LOVEJOY Bộ căng inch RunRight, Loại RT
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E30, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi MDSD Worm/Worm
- GROVE GEAR Dòng GR, Kiểu BR, Kích thước 813, Hộp giảm tốc Ironman Worm Gear