LOVEJOY 69790405796 Trung tâm khớp nối lưới 35 mm, 10 x 3.3 mm Kích thước rãnh then
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối lưới |
Kích thước lỗ khoan | 35 mm |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành Bore và Keyway |
Màu | Xám / kim loại |
Thứ nguyên FD | 73 mm |
Thứ nguyên FL | 9.65 mm |
Kích thước G1 | 3 mm |
Kích thước HD | 49.2 mm |
Kích thước L (Bìa kiểu ngang) | 68.33 mm |
Kích thước L (Bìa theo phong cách dọc) | 25.4 mm |
Thứ nguyên R | 47.75 mm |
Kích thước SL | 7.87 mm |
Khoảng cách giữa các đầu trục (Thứ nguyên G) - Khoảng cách bình thường | 3 mm |
Kích thước khớp nối lưới | 1030 |
Chiều cao | 1.94 " |
Vật liệu trung tâm | Thép hợp kim |
Kích thước rãnh then | 10 mm x mm 3.3 |
Chiều dài qua lỗ khoan | 47.75 mm |
Tối đa Căn chỉnh góc khi lắp đặt (XY) | 0.003 " |
Tối đa Căn chỉnh góc trong quá trình vận hành (XY) | 0.011 " |
Tối đa Chán | 35 mm |
Tối đa Sai lệch song song khi lắp đặt (Kích thước P) | 0.006 " |
Tối đa Sai lệch song song trong quá trình vận hành (Thứ nguyên P) | 0.012 " |
Tối đa Tốc độ (Nắp kiểu ngang) | 4500 rpm |
Tối đa Tốc độ (Bìa theo phong cách dọc) | 6000 rpm |
Min. Chán | 12 mm |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 149 Nm |
Đường kính ngoài (Bìa kiểu ngang) | 110 mm |
Đường kính ngoài (Nắp kiểu dọc) | 120.7 mm |
Chiều dài tổng thể | 98.5 mm |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 7.87 mm |
Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T) | 8-32 |
Phong cách | Chán |
Chiều rộng | 1.94 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Kích thước khớp nối lưới | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều dài qua lỗ khoan | Kích thước HD | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790405782 | 16 mm | 5 mm x mm 2.3 | 1020 | 1.56 " | 1.56 " | 47.75 mm | 39.7 mm | €96.12 | RFQ
| |
69790405821 | 55 mm | 16 mm x mm 4.3 | 1070 | 3.44 " | 3.44 " | 76.2 mm | 87.3 mm | €288.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.