Đầu khoan có thể thay thế SANDVIK COROMANT, Thân máy bằng thép, Kẹp vít
Phong cách | Mô hình | Số ANSI | Chèn kích thước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
A | 870-1110-8-MM 2234 | 870-1110-8-MM 2234 | 0.437 " | €155.13 | |
A | 870-1350-13-MM 2234 | 870-1350-13-MM 2234 | 0.531 " | €169.16 | |
A | 870-1400-14-MM 2234 | 870-1400-14-MM 2234 | 0.551 " | €87.89 | |
A | 870-1420-14-MM 2234 | 870-1420-14-MM 2234 | 0.559 " | €94.40 | |
A | 870-1429-14-MM 2234 | 870-1429-14-MM 2234 | 0.562 " | €181.55 |
Đầu khoan có thể thay thế, Thân thép, Lắp kẹp vít
Mũi khoan Sandvik CoroDrill 870 Series được thiết kế cho các lỗ chất lượng và có độ xuyên thấu cao. Các thiết bị này cung cấp cơ sở thay đổi đầu mũi có thể trao đổi để có hiệu suất tạo lỗ tối đa với phạm vi từ 12 đến 20.90 mm. Ngoài ra, chúng còn có hình dạng lưỡi cắt mới để cho phép lực cắt thấp, thiết kế rãnh mũi khoan để kiểm soát phoi tốt và giao diện chính xác cao giữa thân máy khoan và đầu mũi để tăng độ ổn định cho công cụ. Các mẫu được chọn có lớp hoàn thiện được phủ nhiều lớp TiAIN (Titanium Aluminium Nitride) để tăng cường độ nứt đường mép và giảm ứng suất dư, cũng như cung cấp khả năng chống mài mòn cạnh sườn. Chọn từ một loạt các đầu khoan này, có sẵn với kích thước hạt dao từ 0.440 đến 1.049 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đồng hồ đo áp suất và chân không
- Phụ kiện lò sưởi hồng ngoại điện
- Phụ kiện máy in thẻ ID
- Máy nén khí được cung cấp và máy bơm không khí xung quanh
- Rơ le cảm biến điện áp
- Sản phẩm nhận dạng
- Động cơ
- Hệ thống ống và vòi phun nước
- Ergonomics
- Bảo quản và Pha chế Dầu nhờn
- KEO Mũi khoan đốm / định tâm, thép tốc độ cao, 90 độ
- GRACO Đầu súng phun không khí 0.019 "
- BATTALION Câu chuyện huy hiệu có thể thu lại
- PASS AND SEYMOUR Ổ cắm ngoài trời có khả năng chống chịu thời tiết của dòng Radiant
- VERMONT GAGE NoGo Gages cắm ren tiêu chuẩn, 3 / 4-28 Un
- FERVI cây leo và chỗ ngồi
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn loại ba MST, số xích 50
- KERN AND SOHN Bộ điều hợp nguồn sê-ri YKA-ACC
- MORSE DRUM Những cái dĩa trống
- BUSSMANN Cầu chì CUBE Cầu chì ngắt kết nối mạch nhỏ gọn, tối đa 100A.