vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu khoan có thể hoán đổi SANDVIK COROMANT 870-1110-8-MM 2234 0.437 inch | AH2QRJ 30AX91

SANDVIK COROMANT 870-1110-8-MM 2234 Đầu mũi khoan có thể thay đổi 0.437 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2QRJ phần: 870-1110-8-MM 2234Tham chiếu chéo: 30AX91
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
€155.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMẹo khoan có thể hoán đổi
Số ANSI870-1110-8-MM 2234
Máy cắt chipMM
Sơn phủPVD AlTin
Hướng cắtTay Phải
Lớp2234
Chèn kích thước0.437 "
Số ISO870-1110-8-MM 2234
Phong cách gắn kếtKẹp vít
Số cạnh0
Phong cáchCoroKhoan 870
Vật liệu phôiThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.37
Chiều dài tàu (cm)1.91
Chiều rộng tàu (cm)4.01

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố ANSIChèn kích thướcGiá cả
Đầu khoan có thể hoán đổi SANDVIK COROMANT 870-1429-14-MM 2234 9/16 inch | AH2QQN 30AX72 870-1429-14-MM 2234870-1429-14-MM 22340.562 "€181.55
Mũi khoan có thể hoán đổi SANDVIK COROMANT 870-1350-13-MM 2234 0.531 inch | AH2QTJ 30AY15 870-1350-13-MM 2234870-1350-13-MM 22340.531 "€120.72
Mũi khoan có thể hoán đổi SANDVIK COROMANT 870-1420-14-MM 2234 0.559 inch | AH2QTR 30AY22 870-1420-14-MM 2234870-1420-14-MM 22340.559 "€47.20
Mũi khoan có thể hoán đổi SANDVIK COROMANT 870-1400-14-MM 2234 0.551 inch | AH2QUA 30AY30 870-1400-14-MM 2234870-1400-14-MM 22340.551 "€43.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SANDVIK COROMANT 870-1110-8-MM 2234 Đầu mũi khoan có thể thay đổi 0.437 inch
€155.13 /đơn vị