Reiku Pagmb-n07 | Locknut 1 1/4 Inch Cho Ống - Pk10 | 25d347 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đai ốc khóa REIKU PAGMB-N07, Cỡ ren 1-1/4, 10Pk | AB8CYX 25D347

REIKU Đai ốc hãm PAGMB-N07, Cỡ ren 1-1/4, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AB8CYX phần: PAGMB-N07Tham chiếu chéo: 25D347
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
€58.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rửa răng bên ngoài Locknut
Vật liệu cơ bảnNylon
Có thể so sánh vớiNPT
Kích thước Dia./Thread1 1 / 4 - 11 1 / 2 "
Kết thúcGloss
LớpPA6
Vật chấtNylon
Kích thước máy1.41 "
Chiều rộng khe1.41 "
Hệ thống đo lườngInch
Nhân viên bán thời gian.200 F
Hướng luồngRẽ phải
Kích thước chủ đề1.25mm
Loại sợiNPT
Chiều rộng1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS3917400090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCó thể so sánh vớiKích thước Dia./ThreadKích thước máyChiều rộng kheKích thước chủ đềLoại sợiChiều rộngGiá cả
Đai ốc khóa REIKU PAGMB-N00, Cỡ ren 1/4, 10Pk | AB8CYT 25D342 PAGMB-N00Xăng1 / 4 "-180.252 "0.252 "1 / 4 "Xăng1 / 4 "€8.45
Đai ốc khóa REIKU PAGMB-N02, cỡ ren 1/2, 10Pk | AB8CYU 25D344 PAGMB-N02NPT1 / 2 "-140.48 "0.48 "1 / 2 "NPT1 / 2 "€12.02
Đai ốc khóa REIKU PAGMB-N04, Cỡ ren 3/4, 10Pk | AB8CYV 25D345 PAGMB-N04NPT3 / 4 "-140.913 "0.913 "3 / 4 "NPT3 / 4 "€17.29
Đai ốc khóa REIKU PAGMB-N06, cỡ 1 ren, 10Pk | AB8CYW 25D346 PAGMB-N06NPT1-11-1 / 2 "1.14 "1.14 "1mmNPT1"€31.59
Đai ốc khóa REIKU PAGMB-N08, Cỡ ren 1-1/2, 10Pk | AB8CYY 25D348 PAGMB-N08NPT1 1/2 đến 11 1/2 "1.878 "1.878 "1.5 "NPT1.5 "€160.60
Đai ốc khóa REIKU PAGMB-N09, cỡ 2 ren, 5Pk | AB8CYZ 25D349 PAGMB-N09NPT2 đến 11-1 / 2 "2.26 "2.26 "2"NPT2"€166.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REIKU Đai ốc hãm PAGMB-N07, Cỡ ren 1-1/4, 10Pk
€58.51 /đơn vị