A B Phanh Caster Bao gồm: Không , Phạm vi xếp hạng tải bánh xe: 300 đến 999 lb. , Nhóm sản phẩm bánh xe đẩy: Caster cứng nhắc , Nhiệt độ Caster. Phạm vi có sẵn: Có , Loại bánh xe: Rigid , Chất liệu bánh xe: Thép không gỉ , Màu lõi: Gói Bạc , Vật liệu cốt lõi: Thép không gỉ , Kết thúc khung: Thép không gỉ , Nguyên liệu khung: Loại thép không gỉ 304 , Khoảng cách lỗ bu lông bên trong: 3 x 3 " , Xếp hạng tải: 800 lb , Gắn Bolt Dia.: 3 / 8 " , Không đánh dấu: Không , Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài: 2-5/8 x 3-5/8" , Kích thước tấm: 4 x 4-1 / 2 " , Độ dày tấm: 1 / 4 " , Loại tấm: B , Nhiệt độ. Phạm vi: -40 độ đến 200 độ F , Vòng bi bánh xe: Bóng chính xác không gỉ , Màu bánh xe: Gói Bạc , Chất liệu bánh xe: Loại thép không gỉ 303 , Chiều rộng bánh xe: 2"