A B Công suất: 600 lbs. , Chất liệu bánh xe: Cao su cứng , Kích thước bánh xe: 2 1/2" x 1 1/4" và 3" x 1 1/2" , Loại bánh xe: Xoay , Màu sắc: đỏ , Chiều cao sàn: 4" , Chiều dài sàn: 32 " , Chiều sâu: 32 " , Nguyên liệu khung: Thép , Chiều cao: 3.75 " , Bao gồm: (2) Bánh xe có chiều rộng 1 1/2" và (2) Bánh xe xoay có chiều rộng 1 1/4" , Vật liệu: Thép , Tối đa. Chiều cao nền tảng: 4" , Số lượng bánh: 4 , Chiều cao nền tảng: 4" , Chiều dài nền tảng: 32 " , Chất liệu nền tảng: Thép , Nguồn năng lượng: Hướng dẫn sử dụng