Reelcraft S601024-2 1 | Ống Dẫn 3/8 In X 2 Feet | 4nb40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REELCRAFT S601024-2 1 Ống dẫn 3/8 In x 2 Feet | AD8WFV 4NB40

REELCRAFT S601024-2 1 Ống chì 3/8 In x 2 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD8WFV phần: S601024-2 1Tham chiếu chéo: 4NB40
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
€53.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng dẫn
Ống bên trong Dia.3 / 8 "
Chiều dài ống2ft.
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.150 F
Sợi chỉ3/8 (M) NPT
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.99
Mã HS3917390050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỐng bên trong Dia.Chiều dài ốngSợi chỉGiá cả
REELCRAFT S601020-2 1 Ống dẫn 1/2 In x 2 Feet | AD8WFW 4NB41 S601020-2 11 / 2 "2ft.1/2 (M) NPT€55.05
REELCRAFT S601034-3 1 Ống dẫn 3/4 In x 3 Feet | AD8WFX 4NB42 S601034-3 13 / 4 "3ft.3/4 (M) NPT€73.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REELCRAFT S601024-2 1 Ống chì 3/8 In x 2 Feet
€53.04 /đơn vị