REELCRAFT HD76005 Cuộn ống OMP, Đường kính trong 3/8 inch, 3000 Psi, Chiều dài ống 75 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi reel |
Ống | Không |
ID vòi | 3 / 8 " |
Chiều dài ống | 75ft. |
Ống ngoài Dia. | 0.69 " |
Inlet | 1/2 "NPT (F) |
Tối đa Nhiệt độ. | 210 độ F |
Cửa hàng | 1/2 "NPT (F) |
Sức ép | 3000 psi |
Trọng lượng máy | 60 Lbs. |
Mô hình | Mục | Ống | Vòi kết thúc | Tối đa Nhiệt độ. | Gắn kết | Cửa hàng | Sức ép | Loại con dấu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWD76005 OHP | Vòi reel | - | - | - | - | - | - | - | €1,188.75 | RFQ
|
PWD76075 OHP | Vòi reel | - | - | - | - | - | - | - | €1,539.49 | RFQ
|
HD74000OHP | Vòi reel | Không | - | 210 độ F | - | 3/8 "NPT (F) | 5000 psi | - | €1,022.83 | RFQ
|
HD74075OHP | Vòi reel | Có | 1/4 "NPT (M) | 210 độ F | - | 3/8 "NPT (F) | 5000 psi | - | €1,397.84 | RFQ
|
HD74050OHP | Vòi reel | Có | 1/4 "NPT (M) | 210 độ F | - | 3/8 "NPT (F) | 5000 psi | - | €1,302.15 | RFQ
|
HD74005OHP | Vòi reel | Không | - | 210 độ F | - | 3/8 "NPT (F) | 5000 psi | - | €1,188.75 | RFQ
|
HD76000OLP | Vòi reel | Không | - | 210 độ F | - | 1/2 "NPT (F) | 500 psi | - | €787.58 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.