WOODHEAD 1300660165 Ổ cắm cái, Kích thước 1-3/8 đến M35 inch, 1/2 inch NPT, 4 cực, Chiều dài 22.97 feet
Khoản mục: CG9ZXH
phần: 1300660165Tham chiếu chéo: CR4000A30M070
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm nữ |
Loại khớp nối | Chủ đề nội bộ |
Bàn phím | Độc thân |
Chiều dài | 7m |
Gắn kích thước ren | 1 / 2 "NPT |
Số lượng cực | 4 |
Sự định hướng | Sảnh |
Phạm vi nhiệt độ | 0 đến 105 độ C |
Kiểu | Nữ |
Kích thước dây (AWG) | 10 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Gắn kích thước ren | Số lượng cực | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1300660164 | 6m | 1 / 2 "NPT | 4 | 0 đến 105 độ C | - | RFQ
|
1300660163 | 5m | 1 / 2 "NPT | 4 | 0 đến 105 độ C | - | RFQ
|
1300660161 | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300660155 | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300660151 | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300660210 | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300660117 | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.