REELCRAFT Cuộn ống có bệ kép DP5600 OHP, Đường kính trong 3/8 inch, 5000 Psi, Chiều dài ống 35 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi reel |
Ống | Không |
ID vòi | 3 / 8 " |
Chiều dài ống | 35ft. |
Ống ngoài Dia. | 0.73 " |
Inlet | 1/2 "NPT (F) |
Tối đa Nhiệt độ. | 210 độ F |
Cửa hàng | 3/8 "NPT (F) |
Sức ép | 5000 psi |
Trọng lượng máy | 40 Lbs. |
Mô hình | Max. Sức ép | Ống | Vòi kết thúc | Tối đa Nhiệt độ. | Cửa hàng | Chiều rộng tổng thể | Sức ép | Trọng lượng máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP5435 OLP1 | 300 psi | - | 1/4 "(M) NPT | 150 độ F | - | 8" | - | - | €527.64 | |
DP5450 OLP1 | 300 psi | - | 1/4 "(M) NPT | 150 độ F | - | 9" | - | - | €689.31 | |
DP5635 OLP1 | 300 psi | - | 1/4 "(M) NPT | 150 độ F | - | 8" | - | - | €660.25 | |
DP5835 OLP1 | 300 psi | - | 3/8 "(M) NPT | 150 độ F | - | 9" | - | - | €851.34 | |
DP5835 OMP1 | 3,250 psi | - | 1/2 "(M) NPT | 210 độ F | - | 9" | - | - | €947.16 | |
DP5635 OHP1 | 4,800 psi | - | 1/4 "(M) NPT | 210 độ F | - | 9" | - | - | €1,024.47 | |
DP5635 OHP | - | Có | 3/8 "NPT (M) | 210 độ F | 3/8 "NPT (F) | - | 4800 psi | 43 Lbs. | €1,469.37 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.