REELCRAFT Cuộn ống chân đế kép, Dòng DP5000
Phong cách | Mô hình | Max. Sức ép | Ống | Vòi kết thúc | Tối đa Nhiệt độ. | Cửa hàng | Chiều rộng tổng thể | Sức ép | Trọng lượng máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DP5600 OLP | - | Không | - | 210 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 500 psi | 37 Lbs. | €663.68 | RFQ
|
B | DP5450 OLP | - | Có | 1/4 "NPT (M) | 150 ° F | 3/8 "NPT (F) | - | 300 psi | 37 Lbs. | €753.71 | |
A | DP5600 OHP | - | Không | - | 210 ° F | 3/8 "NPT (F) | - | 5000 psi | 40 Lbs. | €1,085.83 | RFQ
|
A | DP5400 OLP | - | Không | - | 210 ° F | 3/8 "NPT (F) | - | 500 psi | 29 Lbs. | €644.78 | RFQ
|
A | DP5435 OLP | - | Có | 1/4 "NPT (M) | 150 ° F | 3/8 "NPT (F) | - | 300 psi | 34 Lbs. | €682.58 | RFQ
|
C | DP5800OMP | - | Không | - | 210 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 3000 psi | 40 Lbs. | €966.11 | RFQ
|
C | DP5800 OLP | - | Không | - | 210 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 500 psi | 38 Lbs. | €787.58 | RFQ
|
B | DP5635 OLP | - | Có | 1/4 "NPT (M) | 150 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 300 psi | 41 Lbs. | €693.57 | RFQ
|
C | DP5605 OLP | - | Không | - | 210 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 500 psi | 38 Lbs. | €730.88 | RFQ
|
B | DP5650 OLP | - | Có | 1/4 "NPT (M) | 150 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 300 psi | 44 Lbs. | €729.65 | |
D | DP5835OMP | - | Có | 1/2 "NPT (M) | 210 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 3000 psi | 54 Lbs. | €1,578.42 | RFQ
|
B | DP5835 OLP | - | Có | 3/8 "NPT (M) | 150 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 300 psi | 52 Lbs. | €757.72 | RFQ
|
D | DP5635 OHP | - | Có | 3/8 "NPT (M) | 210 ° F | 3/8 "NPT (F) | - | 4800 psi | 43 Lbs. | €1,469.37 | RFQ
|
E | DP5835 OMP1 | 3,250 psi | - | 1/2 "(M) NPT | 210 độ F | - | 9" | - | - | €947.16 | |
E | DP5635 OHP1 | 4,800 psi | - | 1/4 "(M) NPT | 210 độ F | - | 9" | - | - | €1,024.47 | |
E | DP5450 OLP1 | 300 psi | - | 1/4 "(M) NPT | 150 độ F | - | 9" | - | - | €689.31 | |
E | DP5835 OLP1 | 300 psi | - | 3/8 "(M) NPT | 150 độ F | - | 9" | - | - | €851.34 | |
E | DP5635 OLP1 | 300 psi | - | 1/4 "(M) NPT | 150 độ F | - | 8" | - | - | €660.25 | |
E | DP5435 OLP1 | 300 psi | - | 1/4 "(M) NPT | 150 độ F | - | 8" | - | - | €527.64 |
Cuộn vòi bàn đạp kép, Sê-ri DP5000
Cuộn ống có bệ kép Reelcraft DP5000 Series có đế không hàn, lồng vào nhau cho phép chúng chịu được độ rung lớn, lý tưởng cho các ứng dụng gắn trên xe tải. Những cuộn vòi này có một tay dẫn hướng bằng thép và đế bệ kép được dập bằng các đường gân & gussets để tăng thêm sức mạnh. Các thiết bị này có cơ chế chốt chắc chắn giúp giữ ống mềm ở độ dài làm việc mong muốn một cách thuận tiện. Chúng đi kèm với một vòm tiết kiệm giúp loại bỏ hư hỏng của lò xo do cuộn dây ngược.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ dụng cụ dịch vụ nhà thầu HVAC
- Dây hàn hồ quang chìm
- Thanh lọc và lấp đầy van
- Cảm ứng
- Phụ kiện máy cắt gioăng
- Theo dõi và thiết bị chiếu sáng âm trần
- Quần áo chống cháy và Arc Flash
- Thử nghiệm đốt cháy
- Ống và Phích cắm thử nghiệm và Phụ kiện
- Xử lý nước
- GKS-PERFEKT Mục đích chung Dolly
- KOMELON Đo băng đầu từ tính
- LOVEJOY Trung tâm loại LC có rãnh khóa, lỗ khoan số liệu
- SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK, 30mm Nút nhấn 2 vị trí không được chiếu sáng
- DIXON Bộ ghép giảm tốc
- APOLLO VALVES Van bi 77CLF-100
- SPEARS VALVES CPVC Lịch trình 80 Núm vú, Đường kính 1/2 inch, Có ren cả hai đầu
- WHEATON món ăn
- LINN GEAR Nhông Loại C, Xích 180
- GROVE GEAR Bộ giảm tốc xoắn ốc nội tuyến đầu vào Quill, kích thước R827